pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT06025101401 CR 2025 (LITIO) - 06025101401

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT06025101401 CR 2025 (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tipologia - Litio

  • Tensione nominale - 3 V

  • Portata - 170 mAh

  • Designazione IEC - CR 2025

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496047086

Codice prodotto

VAT06025101401

Cod. produttore

06025101401

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tipologia:

Litio

Tensione nominale:

3 V

Portata:

170 mAh

Designazione IEC:

CR 2025

Altezza inclusi i poli:

2.5 mm

Diametro:

20 mm

Peso:

2.5 g

Pila a bottone Litio, CR 2025 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.