Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...16 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo di test: Unipolare
Intervallo di misura della tensione: 24...1000 V
Indicatore di tensione: LED
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm