Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: schwarz
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 7...8 mm
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 68 mm
Adatto per cartongesso: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 18 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 70...70 mm²
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Diametro del cavo: 0.6...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 125...25 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 110...125 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 305 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 50...480 °C