pagina iniziale

PANDUIT - PANBT3S-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 304,8 - BT3S-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT3S-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 304,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 305 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983412075

Codice prodotto

PANBT3S-C0

Cod. produttore

BT3S-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

305 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 12.0 ", sezione standard