pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49090N TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X20 X CAVI/COM - 49090N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49090N TARGHETTA MG-TAPW BIANCA 9X20 X CAVI/COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 20 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 2750 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316094957

Codice prodotto

CEM49090N

Cod. produttore

49090N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

20 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.