Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia: Con gambo filettato
Lunghezza del tassello: 32 mm
Con rondella: sì
Lunghezza: 32 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 30 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 40 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Potenza nominale assorbita: 1150 W
Numero max. di impatti: 2850 1/min
Energia max. per singolo colpo: 10.1 J
Numero di cacciaviti a croce PZ: 3
Numero di cacciaviti a croce PH: 3
Numero totale di utensili: 24