pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8706002 ANCORINA ETAF/V VITE RONDELLA 4/14 - 8706002

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8706002 ANCORINA ETAF/V VITE RONDELLA 4/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con gambo filettato

  • Lunghezza del tassello - 32 mm

  • Con rondella - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650873903

Codice prodotto

ITP8706002

Cod. produttore

8706002

Produttore

ITP

Tipologia:

Con gambo filettato

Lunghezza del tassello:

32 mm

Con rondella:

sì

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

4

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

14 mm

Profondità min. dell'intercapedine:

80 mm

Ancorina in acciaio completa di vite tsc.

Un prodotto ELEMATIC SPIT

Scopri la serie ELEMATIC SPIT