pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5140033 87V-MAX MULTIMETRO TRMS IP67, 1000V - 5140033

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,01 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969926287

Codice prodotto

FLK5140033

Cod. produttore

5140033

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1090 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

199.99 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Il Kit Combo per elettricisti di impianti industriali 87V MAX E2 contiene tutte le funzioni affidabili di Fluke 87V, il più famoso multimetro digitale utilizzato al giorno d'oggi, e molto altro ancora. Il multimetro digitale Fluke più robusto. L'87V MAX è dotato di custodia industriale e guscio rimovibile. Il guscio funge anche da supporto della sonda per test per l'utilizzo con una sola mano. Completamente impermeabile e resistente alla polvere, per lavorare in modo affidabile in qualsiasi ambiente. Il multimetro offre una gamma di temperatura operativa estesa compresa tra -40 °C (per un massimo di 20 minuti) e +55 °C. Il kit 87V MAX E2 è dotato di puntali isolati SureGrip™ TL224, pinzette a coccodrillo SureGrip™ AC220 e sonde per test SureGrip™ TL238. Inoltre, è compreso il kit di attacco per il multimetro magnetico ToolPak™, in modo che sia sempre a portata di mano consentendo di lavorare più liberamente.