pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH45MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.150W, 10.1J - H45MEYWTZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH45MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.150W, 10.1J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1150 W

  • Numero max. di impatti - 2850 1/min

  • Energia max. per singolo colpo - 10.1 J

  • Portautensili - Registrazione SDS max

  • Peso macchina - 7.3 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376288212

Codice prodotto

HIAH45MEYWTZ

Cod. produttore

H45MEYWTZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1150 W

Numero max. di impatti:

2850 1/min

Energia max. per singolo colpo:

10.1 J

Portautensili:

Registrazione SDS max

Peso macchina:

7.3 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

480 mm

Larghezza:

108 mm

Altezza:

237 mm

Martello Demolitore SDS-max, 1.150W, 10,1J 7,3Kg, 4 Velocita Elettronica, UVP,Corpo AHB, AC Brushless