Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Corrente nominale In: 57 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro del conduttore: 6...6 mm
Sezione del filo: 4...16 mm²
Numero di fili: 1...2
- copia
- copia
Diametro del cavo: 7...115 mm
Lunghezza: 43 mm
Diametro filo: 16...150 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 119 mm
Larghezza della banda: 9.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 92 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 9 mm