WEIDMULLER - WEI0462900000 H0,75/14 W - 0462900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190033248
Codice prodotto
WEI0462900000
Cod. produttore
0462900000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


