pagina iniziale

PANDUIT - PANPRLWP30S-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - PRLWP30S-D30

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPRLWP30S-D30 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9.7 mm

  • Lunghezza nastro - 119 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983568420

Codice prodotto

PANPRLWP30S-D30

Cod. produttore

PRLWP30S-D30

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

9.7 mm

Lunghezza nastro:

119 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

156 N

Temperatura d'esercizio:

-60...115 °C

Temperatura di montaggio:

-20...115 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Wing Push Mt. Tie, Ladder Style, Releasable, 4.7L (119mm), Std, Heat Stab, Blk