pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1118 GUAINA TERMORESTRINGENTE 4.8/2.4 RED 1M - GT1118

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Tubings

EAN

8058774260023

Codice prodotto

ETLGT1118

Cod. produttore

GT1118

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in barre da 1 metro. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)