Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Tipologia: Nastro a strappo
Lunghezza nastro: 10000 mm
Larghezza della banda: 20 mm
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 24 A
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 28 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 291 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Imballaggio: Scatola in plastica
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 31
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2...2 mm
Diametro filo: 2...2 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm