pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02977 BASETTA ADESIVA FLESSIBILE 28X28 BIANCO - 151-02977

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.4 mm

  • Colore - weiß

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026626062

Codice prodotto

HEE151-02977

Cod. produttore

151-02977

Produttore

HEE

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.4 mm

Colore:

weiß

Altezza:

6.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

Supporto flessibile per superfici rotonde e angolate. Montaggio FMB con sistema omogeneo di adesivo acrilico. Consente una maggiore libertà di progettazione e offre una distribuzione uniforme delle sollecitazioni oltre a una riduzione del peso. Soluzionedi fissaggio innovativa per superfici ad alta e bassa energia. Foglio di protezione con sollevamento delle dita per una facile rimozione. Ingresso a 4 vie per fascetta per un'installazione più rapida e flessibile. Le basette adesive FlexTack sono adatte anche per superfici ad alta energia come metallo o vetro.. Le basette della serie FlexTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa per superfici tonde o angolate a bassa energia quali PP e PE o quando non sia possibile praticare fori. Ideali per un ampio range di applicazioni interne ed esterne, su superfici plastiche, metalliche o verniciate, nella quadristica, industria ferroviaria, aerospace, automobilistica e macchine agricole.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl