Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 52 Ah
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 9 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.7 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Con protezione anticaduta: sì
Posizionamento sul lavoro: sì
Misura: Taglia unica