ABB SPA - ABBTY5253MR TYRAP 4,8X290 NAT 100PZ - TY5253MR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 289.7 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Altro
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363065586
Codice prodotto
ABBTY5253MR
Cod. produttore
TY5253MR
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
289.7 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Altro
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Diametro del fascio:
3...78 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA