Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Resina epossidica riempita
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 5000 g
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...136 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19.1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Potenza nominale: 15 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 360 °C
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 50...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 50...50 mm²
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 6...10 mm²
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 63 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm