pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBARNEY BARNEY GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ) - BARNEY

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBARNEY BARNEY GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 6...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 2

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860548

Codice prodotto

RYTBARNEY

Cod. produttore

BARNEY

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

6...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

2

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10