Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Pannello
Altezza: 17 mm
Larghezza: 70 mm
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
- copia
- copia
Funzione: Pulizia
Capacità: 500 ml
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 20 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Materiale: Rame
Sezione nominale: 50...50 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 5 m
materiale nastro: Acciaio
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0...600 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico