ARNOCANALI SPA - ARNAMF3.015 SONDA SPIRALATA CON ACCIAIO D3 L15M - AMF3.015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm
Forma della testa - Anello
Confezione
1 PZ
EAN
8018138196948
Codice prodotto
ARNAMF3.015
Cod. produttore
AMF3.015
Produttore
ARN
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Forma della testa:
Anello
Forma:
Altro
Raccordo filettato:
no
Lunghezza:
15 m
Intrecciato:
sì
Sonda in poliestere antiattorcigliamento spiralato monofilare diametro 3mm


