ELEMATIC SPIT - ITP5205C FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 135X2,5 - 5205C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 135 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016650520043
Codice prodotto
ITP5205C
Cod. produttore
5205C
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
135 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


