Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
- copia
- copia
Sezione: 2.5...16 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 150...150 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Sezione del filo: 2...16 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 100...63 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 100...80 mm²
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm