Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 5 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Materiale dell'isolamento: Polipropilene (PP)
Riempimento con grasso contro la corrosione: no
- copia
- copia
Tipologia: Triangolare
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Altezza: 10 mm
Larghezza: 430 mm
Sezione del filo: 2...18 mm²