Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione nominale: 185 mm²
Sezione ridotta: 120 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Potenza nominale assorbita: 40 W
Lunghezza max. del punteruolo: 100 mm
Diametro max. del punteruolo: 11 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Sezione ridotta: 95 mm²
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Lunghezza: 19.1 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19.1 mm
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese CEE: 1
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Sezione ridotta: 150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella