Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del conduttore: 9...9 mm
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 2...4
Colore: farblos
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio
Sezione: 35...50 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Diametro del conduttore: 3.2...3.2 mm
Sezione del filo: 1.5...4 mm²
Numero di fili: 1...2
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Sezione: 50...70 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione: 150...150 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm