Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Portatile: sì
Materiale: Plastica
Con supporto da parete: sì
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Materiale: Resina epossidica non riempita
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 170 g
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Portata: 400 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 2.7 Ah
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no