Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Numero di chiavi: 9
Dimensioni: 1.5...10 mm
Con testa sferica: sì
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 35 mm
Colore nastro: Blu
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...136 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Sezione: 6...16 mm²
Applicazione: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 35 mm
Potenza nominale: 15 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 360 °C
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 10 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 35...35 mm²