pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV102 GIUNTO GEL EVO 02 IP68 IN LINEA+CONNETTO - EV102

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altro

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323906179

Codice prodotto

ETLEV102

Cod. produttore

EV102

Produttore

ETL

Tipologia:

Gel

Materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altro

Numero di conduttori:

2

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Capicorda a pressione/ a crimpare

EVO e' la nuova gamma di giunti ad isolamento in gel che consente di realizzare giunzioni in linea e in derivazione con grado di protezione IP68 su un'ampia tipologia di cavi di energia impiegati nelle installazioni e nei cablaggi elettrici. Le inedite ebrevettate sedi flessibili di alloggiamento dei cavi si adattano ai diversi diametri di cavo per i quali ciascun giunto e' progettato e, in combinazione alle caratteristiche isolanti del gel, consentono di ottenere il grado di protezione IP68 (in accordoalla Norma CEI EN 60529), ovvero la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere senza l'utilizzo di pressacavi o di altri componenti aggiuntivi da preinfilare sui cavi. Alle tradizionali e collaudate morsettiere di tipo a vite si affiancano, nei modelli di maggiore utilizzo, le nuove morsettiere a molla, a due, tre e cinque poli.