Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Esagonale esterno
Forma della testa: Esagonale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Diametro del cavo: 0...0 mm
Lunghezza: 12 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 177 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella