pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002937 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X25_ET - 2002937

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002937 THREAD-FORMING METAL SCREW 6X25_ET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Forma della testa - Esagonale

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

  • Lunghezza - 25 mm

  • Diametro della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786212828

Codice prodotto

K2S2002937

Cod. produttore

2002937

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Forma della testa:

Esagonale

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Lunghezza:

25 mm

Diametro della filettatura:

6 mm

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Temprato:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Testa svasata:

no

Con flangia fissa:

no

Apertura chiave:

10 mm

Con rondella e guarnizione:

Diametro della testa:

8 mm

Apertura chiave (pollici):

Altro

Dimensione bit:

8

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Forma della punta:

Autofilettante

Vite autofilettante 6x25mm senza residui di taglio. Materiale: acciaio inox A2, EPDM