Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)