Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 7 Ah
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 38.1 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 9.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì