Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.5 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 1000 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 40 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm