Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione nominale: 120...120 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 215 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Altro
Portata: 80 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Potenza nominale: 80 W
Tensione secondaria: 24 V
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio