HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73030 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-2.4/1.2 - 300-73030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Colore - schwarz
Tipologia - A parete sottile
Confezione
300 M
EAN
4031026282732
Codice prodotto
HEE300-73030
Cod. produttore
300-73030
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Colore:
schwarz
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.42 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl