Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Sezione nominale rame, RE: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, RM: 70...150 mm²
Sezione nominale rame, SM: 70...150 mm²
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Pinza batteria
Colore: Nero
Lunghezza: 41.1 mm
Larghezza: 18.3 mm
Dimensione modulare: 6.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 365.76 mm
Larghezza della banda: 4.673 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Dimensione modulare: 6 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì