Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 9 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 123 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 14 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Lunghezza nastro: 7 m
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...4 mm²
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Lunghezza: 80 mm
Materiale della bussola: Acciaio
Dispositivo di fissaggio: Altro