pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-21903 TERMORESTRINGENTE 2:1 ARANCIO TF21-19.0/ - 309-21903

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026239460

Codice prodotto

HEE309-21903

Cod. produttore

309-21903

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.76 mm

Lunghezza:

25 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Arancione

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.