Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro esterno: 15 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Altezza: 19.05 mm
Larghezza: 19.05 mm
Tipologia: Scalpello a punta
Portautensili: Registrazione SDS plus
Lunghezza totale: 250 mm
Taglierino: sì
Forma della lama: Diritto
Coltello per cavi: sì
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 30 mm
Dimensione modulare: 5.5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 2
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì