Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Taglia scarpe (Europa): 40
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.6...1000 A
Selezione intervallo di misura: Automatico
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Lunghezza nastro: 750 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Diametro esterno: 36 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 50 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Diametro del foro: 22.23 mm
Diametro del disco: 115 mm
Applicazione: Separare
Corrente d'uscita: 3000 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 5...15 V
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)