ELCART DISTRIBUTION - ERT130025400 ALIMENT.SWITCH.USC.5-15VCC 3000MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 5...15 V
Corrente di uscita - 3000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8029564369684
Codice prodotto
ERT130025400
Cod. produttore
130025400
Produttore
ERT
Tensione di ingresso
100...240 V
Tensione di uscita
5...15 V
Corrente di uscita
3000 mA
Tipo di tensione di uscita
DC
Collegamento
Spina(maschio)
Metodo di montaggio
Presa
Alimentatore multitensione 45W. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza. • Corredato di: -Sp.alim. 2,5mm; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 1,75x4,75 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 3,0x6,3 mm; -Pr. alim. 3,0x6,3 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12/ 13,5 / 15 VCC /3000mA • DIMENS.: 110x50x30mm • PESO: 345gr