Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.5 mm
Larghezza della lama: 3 mm
Portata: 825 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Lady
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...136 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Diametro max. del foro: 29 mm
Numero di livelli di foratura: 7
Unità di misura: PG
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Regolazione del flusso d'aria: Continuamente variabile
Temperatura d'esercizio: 190...900 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Altra designazione: SC
Portata: 2000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V