Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 359 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Sezione: 6...240 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 104 mm
Larghezza: 64 mm
Colore: Altro
Dimensione modulare: 1000 mm
Stampa: Senza
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Copertura
Altezza: 140 mm
Larghezza: 97 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 25...25 mm²
Materiale: Plastica
Lunghezza: 30 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no