ELEMATIC SPIT - ITP5233 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 750X7,5 - 5233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 750 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
8016650520265
Codice prodotto
ITP5233
Cod. produttore
5233
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
750 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì
Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


