Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Rame
Sezione nominale: 25...25 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Blu
Bomboletta spray: sì
Capacità: 400 ml
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 50...52
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...10 mm²
Numero di poli: 3
Colore: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Senza alogeni: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6...10 mm
Diametro filo: 6...10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 1.3 Ah
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Non isolato