pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCGP-M5 CAPOCORDA CONCATENATO GIALLO OCCH.VITE 5 - CGP-M5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8016692113678

Codice prodotto

CEMCGP-M5

Cod. produttore

CGP-M5

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolamento:

Giallo

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Min. AWG-size:

12

Merce in nastro:

sì

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI