INTERCABLE SRL - INRICIAE158 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1, - ICIAE158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 1.5 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Lunghezza totale - 14 mm
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8014212202130
Codice prodotto
INRICIAE158
Cod. produttore
ICIAE158
Produttore
INR
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
1.5 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Lunghezza totale:
14 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
16


