pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMP608/45 INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6,3X0,8 A 45 - MP608/45

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMP608/45 INNESTO MASCHIO DA PANNELLO 6,3X0,8 A 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Isolamento - Non isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm

  • Con presa - no

  • Con linguetta - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692137766

Codice prodotto

CEMMP608/45

Cod. produttore

MP608/45

Produttore

CEM

Tipologia:

Connettore

Isolamento:

Non isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3×0,8 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

sì

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Lucido

connettore faston ad innesto maschio da pannello, angolo 45°