Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 35 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 8.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 23 mm
Diametro interno prima della retrazione: 62 mm
Colore: Multicolore
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 32 A